両面ハトメ アルミ製

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50組) 注文コード 39449751 品番 P-THP-A7
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。

使用厚さ(mm)2.5 番手#20 内径A(Φmm)6.2 外径B(Φmm)7.2 外径C(Φmm)12.0 寸法D(mm)5.3 寸法E(Φmm)12.0 用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に トラスコ品番380-4232 材質アルミ(A1100P) 質量(g)14 呼び径(mm)7 内径(Φmm)7 梱包内容ブリスターパック 適合工具THP-SP(内径10〜15mm)・THP-P(内径4〜15mm)・THP-PH(内径4〜15mm)・THP-HP(内径8〜15mm) 取付可能厚(mm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
農作業
建設業・工事業

小さいハトメを希望なのでサイズは満足ですが、強度が少し弱い感じします。

2024-09-29
用途:
シルバーシートのひも通し
製造業

オスメス両面で留めるタイプのため、しっかりと取り付けできます。

対象商品:
08339633
2023-05-16
用途:
学校の旗
ノノヤマ洋服株式会社 様

アルミなので、女性にも簡単に付けられ自然に優しいものです。燃えるゴミに出せます。
激リピーターです!!!
商品が無くならないことを願います。また、次回購入します!!

2人が参考にしています
対象商品:
08339651
2023-05-31
用途:
注文してたシルバーシートに使用。
運輸・通信業

ごく普通です。安い日に買うとホームセンターより安いかもしれません。

対象商品:
08339667
2021-12-11
用途:
ハトメ加工
教育・研究機関

初めてハトメ加工を行いましたので,他の品との比較はできませんが,特に支障なく使えていると思います.

対象商品:
08339615
2023-10-02
用途:
シートのハトメ
オオタ美工 様

ホームセンターより仕上がりが悪いたぶんリピートなし

対象商品:
08339651
2020-07-30
用途:
シート
製造業

シートのハトメに使用、ロープで止められるようになりました。

対象商品:
39449742
2020-01-14
用途:
ビニールシートの加工
日本インテグリス合同会社 様 (製造業)

バリや変形が有ることを見越して多めにと100個入りを買ったのですが、不良品は入っておらず、気持ち良く利用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする