※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESF110ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 39449846 ESF110ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 39449846 ESF110ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 39449846 ESF110ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 39449846

ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39449846 品番 ESF110ST
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

口径(Φmm)110 刃径(mm)110 有効長(mm)135 全長(mm)259 トラスコ品番331-2445 サイズ110 シャンク-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする