※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESF32ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 39449864 ESF32ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 39449864 ESF32ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 39449864 ESF32ST ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ 39449864

ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39449864 品番 ESF32ST
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

口径(Φmm)32 刃径(mm)32 有効長(mm)150 全長(mm)250 トラスコ品番331-2488 サイズ32 シャンク-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする