カラーリベット ブラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 39450004 品番 CNSA43B
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。

材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-0624 質量(kg)1.06 ブラック リベット径(Φmm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3〜3.4 リベット長さ(mm)8.2 引張荷重(N)1350 剪断荷重(N)960 フランジ径D(Φmm)6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39449995
2014-07-02
用途:
アルミLアングルの接続

材料の色が黒なので、違和感がなくてきれいに仕上がります。
アルミのアングルで、エアコンの室外機の化粧枠をつくりました。
リべットの切れがよいので楽にきれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする