LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
カラーリベット ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39450101
品番
CNSA54BR
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
質量(kg)
1.84
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
リベット長さ(mm)
10.5
フランジ径D(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
剪断荷重(N)
1550
引張荷重(N)
2200
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番
372-0781