LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
カラーリベット ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39450144
品番
CNSA52W
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番
372-0721
質量(kg)
1.78
リベット径(Φmm)
4.0
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.2
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
7.2
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
引張荷重(N)
2200
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)
1550
フランジ径D(Φmm)
8.0