空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ネイビー 注文コード39450198 品番KU91900C03S5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

お客様の声をもとに綿タイプの空調服(R) を使いやすく進化!
脇下にマチ付+消臭テープでさらに動きやすくあらゆる環境に幅広く対応しています。
吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍します。

サイズ3L ネイビー 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー セット内容ウェアのみ 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)72 機能消臭機能 裾廻り(cm)105〜128
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39450173
2023-08-19
用途:
工場内作業
製造業

溶接作業なので、綿100%のものを選びます。
この商品は気安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする