NSK525M パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450537

NSK525M パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450537
NSK525M パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450537
NSK525M パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450537
NSK525M パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450537
NSK525M パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450537
NSK525M パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450537

パック入エビナット(スチール・Kタイプ)

(11件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(1000本)
下穴径(Φmm)7.1
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
全長(mm)12.0
内容量1箱(1000本)注文コード39450537品番NSK525M
参考基準価格(税別)¥26,430販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

用途
薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質スチール(SWCH)下穴径(Φmm)7.1適合ねじM5×0.80適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1.5トラスコ品番372-5014全長(mm)12.0ナット外径(Φmm)7フランジ厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06896434
2020-09-14
用途: 機械部品として
プリンティング アンシャル

毎回リピートしてます。
機械の消耗品として使ってますが、まったく問題ないです。

対象商品 : 06896434
2019-10-25
用途: アルミ板に使用
サービス業

アルミ板にタップを立てられなかったので使用しました、お影でガッチリと組立ができました。

対象商品 : 09423145
2019-06-23
用途: 軽トラックの幌止め
松元テント工芸社建設業・工事業

本体が薄くてタップでは壊れやすいネジ穴が強化できるのは楽です
ステン素材も使ってみたい

対象商品 : 39450677
2018-11-08
用途: 架台などの改造、加工
齊藤テックワークサービス業

包装ゴミが出なくて便利です。使用感は…いつも通りです。

対象商品 : 06896443
2018-03-02
用途: 車ボディへのスペアタイヤブラケットの取り付け用

アルミタイプに比べ締め付け時にかなり固いですが、がっちり効いてる感があります。

対象商品 : 06896434
2018-02-05
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

車の泥除け追加を行い、しっかり取り付けられ満足してます

対象商品 : 06896434
2017-08-17
用途: 溶接作業時
製造業

ネットで購入できるのは、とてもありがたいと思います。
単位が100ヶでも購入できるとなおいいかと思います。

対象商品 : 06896434
2015-10-06
用途: アルミの板にステンレスの帯をねじ止めする。裏側は、手が入らないのでこれです。
有限会社藤田車輌

今までも使っていましたので。いつも通りのGOODな使い心地。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする