NTK4M35 エビ ナット(ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450573 NTK4M35 エビ ナット(ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450573 NTK4M35 エビ ナット(ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450573 NTK4M35 エビ ナット(ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450573 NTK4M35 エビ ナット(ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450573 NTK4M35 エビ ナット(ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450573

エビ ナット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード39450573 品番NTK4M35
参考基準価格(税別)¥29,190 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。
専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。

材質ステンレス(SUS303) 仕様薄頭 トラスコ品番372-5685 全長(mm)12.0 質量(g)250 適正かしめ板厚MAX(mm)3.5 適正かしめ板厚MIN(mm)2.5 下穴径(Φmm)6.1 適合ねじM4×0.70 ナット外径(Φmm)6 フランジ厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする