LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の アンカーボルト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 石膏ボード用アンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ボードアンカー
パック入りSTロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
39450731
品番
CNSH109P
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。
裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途
トラックの荷台あおり連結部に。
台車などの物流機器のキャスター部に。
各種蝶番の取り付けに。
スリーブ外径(Φmm)
10
下穴径(Φmm)
10.2〜10.5
適正かしめ板厚MIN(mm)
7
適正かしめ板厚MAX(mm)
9
トラスコ品番
381-7580
材質
スチール
引張強度(kN)
16.5
せん断強度(KN)
27.5