※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の アンカーボルト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 石膏ボード用アンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ボードアンカー
パック入りSTロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
39450747
品番
CNSH1016P
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。
裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途
トラックの荷台あおり連結部に。
台車などの物流機器のキャスター部に。
各種蝶番の取り付けに。
スリーブ外径(Φmm)
10
下穴径(Φmm)
10.2〜10.5
適正かしめ板厚MIN(mm)
14
適正かしめ板厚MAX(mm)
16
トラスコ品番
381-7571
材質
スチール
質量(g)
180
引張強度(kN)
16.5
せん断強度(KN)
27.5