LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39450862
品番
NA510
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
質量(kg)
1.38
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5052)
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(A2017)
適正かしめ板厚MIN(mm)
12.7
適正かしめ板厚MAX(mm)
15.9
リベット長さ(mm)
19.7
フランジ径D(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
剪断荷重(N)
1150
引張荷重(N)
1640
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
372-3356