LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39450941
品番
NTA34
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
質量(kg)
0.62
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
リベット長さ(mm)
9.1
フランジ径D(Φmm)
4.8
リベット径(Φmm)
2.4
下穴径(Φmm)
2.5〜2.6
剪断荷重(N)
480
引張荷重(N)
700
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番
372-5332