質量(kg)1.02
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
適正かしめ板厚MIN(mm)3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)6.4
リベット長さ(mm)9.9
フランジ径D(Φmm)6.4
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3〜3.4
剪断荷重(N)960
引張荷重(N)1350
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番372-5391