エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 39451045 品番 NTA510
参考基準価格(税別)¥29,490 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

質量(kg)2.46 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3) 適正かしめ板厚MIN(mm)12.7 適正かしめ板厚MAX(mm)15.9 リベット長さ(mm)19.7 フランジ径D(Φmm)8.0 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1〜4.2 剪断荷重(N)1550 引張荷重(N)2200 用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-5430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする