LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
リベット径(Φmm)
4.0
2.4
3.2
4.0
4.8
6.4
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
2.5~2.6
3.3~3.4
4.1~4.2
4.9~5.0
6.5~6.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
8
1.6
12.7
15.9
19.1
22.3
25.4
3.2
4.8
6.4
8
9.5
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39451097
品番
NTA55
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
質量(kg)
1.86
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
適正かしめ板厚MIN(mm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
8
リベット長さ(mm)
12.2
フランジ径D(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
剪断荷重(N)
1550
引張荷重(N)
2200
トラスコ品番
372-5481