NTA65 エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451167

NTA65 エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451167
NTA65 エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451167
NTA65 エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451167
NTA65 エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451167

エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
適正かしめ板厚MAX(mm)8
内容量1箱(1000本)注文コード39451167品番NTA65
参考基準価格(税別)¥26,640販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。質量(kg)2.98材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)適正かしめ板厚MIN(mm)4.8適正かしめ板厚MAX(mm)8リベット長さ(mm)12.8フランジ径D(Φmm)9.6リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0剪断荷重(N)2200引張荷重(N)3300トラスコ品番372-5588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする