LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
39451203
品番
NA812
参考基準価格(税別)
¥49,590
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
質量(kg)
2.32
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5052)
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(A2017)
適正かしめ板厚MIN(mm)
15.9
適正かしめ板厚MAX(mm)
19.1
リベット長さ(mm)
25.4
フランジ径D(Φmm)
12.8
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5〜6.6
剪断荷重(N)
2650
引張荷重(N)
4200
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
372-3429