質量(kg)4.48
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
適正かしめ板厚MIN(mm)19.1
適正かしめ板厚MAX(mm)22.3
リベット長さ(mm)28.6
フランジ径D(Φmm)12.8
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5〜6.6
剪断荷重(N)3400
引張荷重(N)5300
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番372-5634