KU90550C14S4 綿薄手ワーク空調服TM(ウェアのみ) 空調服 男女兼用 混率(%):コットンブロード(綿100薄生地) ダークブルー色 サイズLL  KU90550C14S4 39451363

綿薄手ワーク空調服TM(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39451363 品番 KU90550C14S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

ダークブルー サイズLL 混率(%)コットンブロード(綿100薄生地) 仕様調整紐、胸ポケット、胸ペン差し、左内側バッテリー専用ポケット、袖口面ファスナー、腕ペン差し、腕章ループ、ケーブルホール タイプ男女兼用 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 裾廻り(cm)87(最大117) 生地性能消臭
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。
※洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする