用途自動車板金、電機板金など。適正かしめ板厚MIN(mm)15.9適正かしめ板厚MAX(mm)19.1リベット長さ(mm)23.6フランジ径D(Φmm)9.6リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0引張荷重(N)4000剪断荷重(N)3000質量(kg)2.97材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチールトラスコ品番372-3810摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)