KU90550C24S4 綿薄手ワーク空調服TM(ウェアのみ) 空調服 男女兼用 混率(%):コットンブロード(綿100薄生地) 39451415

綿薄手ワーク空調服TM(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ライトブルー 注文コード39451415 品番KU90550C24S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

ライトブルー サイズLL 混率(%)コットンブロード(綿100薄生地) 仕様調整紐、胸ポケット、胸ペン差し、左内側バッテリー専用ポケット、袖口面ファスナー、腕ペン差し、腕章ループ、ケーブルホール タイプ男女兼用 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 裾廻り(cm)87(最大117) 生地性能消臭
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。
※洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39451415 KU90550C24S4 26644713 KU90550C24S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 1着 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする