ブラインドリベット(オールスチール)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 39451447 品番 NS8-14
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

適正かしめ板厚MIN(mm)19.1 適正かしめ板厚MAX(mm)22.3 リベット長さ(mm)28.6 フランジ径D(Φmm)12.8 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5〜6.6 引張荷重(N)7200 剪断荷重(N)5200 質量(kg)6.44 材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール 用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番372-3861 摘要紙箱入 リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02186511
2019-05-28
用途:
フロアメッシュの固定に使用
サービス業

メーカー品なので安心して使用出るのと、サイズが豊富なので用途に適した
ものが選べ、大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする