LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット (ステンレス/スチール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
39451483
品番
NSS612
参考基準価格(税別)
¥40,040
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
質量(kg)
2.91
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット長さ(mm)
23.0
適正かしめ板厚MIN(mm)
15.9
適正かしめ板厚MAX(mm)
19.1
フランジ径D(Φmm)
9.5
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9〜5.0
剪断荷重(N)
5450
引張荷重(N)
6350
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
372-5103