LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
39451596
品番
NST616
参考基準価格(税別)
¥83,410
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
質量(kg)
3.45
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)
(マンドレル)ステンレス(SUS305)
適正かしめ板厚MIN(mm)
22.3
適正かしめ板厚MAX(mm)
25.4
リベット長さ(mm)
29.7
フランジ径D(Φmm)
9.5
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9〜5.0
剪断荷重(N)
5450
引張荷重(N)
6350
用途
厨房機器、業務用冷蔵庫等。
トラスコ品番
372-5235