LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット (ステンレス/ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
剪断荷重(N)
9300
トラスコ品番
372-5286
注文コード
39451641
品番
NST86
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥97,760
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
剪断荷重・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
質量(kg)
4.58
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)
(マンドレル)ステンレス(SUS305)
適正かしめ板厚MIN(mm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
9.5
リベット長さ(mm)
15.6
フランジ径D(Φmm)
12.7
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5〜6.6
剪断荷重(N)
9300
引張荷重(N)
11300
用途
厨房機器、業務用冷蔵庫等。
トラスコ品番
372-5286