LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39451684
品番
NSA54C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
質量(kg)
1.98
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5056)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
リベット長さ(mm)
11.2
フランジ径D(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
剪断荷重(N)
1820
引張荷重(N)
2550
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番
372-4123