LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39451693
品番
NSA55C
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
質量(kg)
1.84
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5056)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
8
リベット長さ(mm)
12.8
フランジ径D(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
剪断荷重(N)
1820
引張荷重(N)
2550
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番
372-4182