ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 39451982 品番 NSA52K
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。

材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール 用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-4077 質量(kg)1.74 リベット径(Φmm)4.0 適正かしめ板厚MAX(mm)3.2 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)4.1〜4.2 リベット長さ(mm)7.2 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 引張荷重(N)2100 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 剪断荷重(N)1480 フランジ径D(Φmm)8.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39452007
2020-12-09
用途:
小型トレーラーのフェンダーに使用
近藤マリンサービス 様

フェンダー幅を広くする為にアルミ板を固定するために使用しました。
皿頭の為、穴あけ後に大きめのドリル刃で面落とし作業が必要ですが 仕上がりが平に近くなるので良いと思います。安心のロブテックス。

対象商品:
39451912
2019-02-15
用途:
看板メンテナンス作業
製造業

看板とレールの取り付け作業。
一枚当たりのリベット数が多く20本使用するので
容易に作業できる。
作業効率が良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする