NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991

 

NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991
NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991
NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991
NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991
NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991
NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991
NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991
NSA53K ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451991

ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)4.8
内容量1箱(1000本)注文コード39451991品番NSA53K
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質フランジ/アルミ、シャフト/スチールトラスコ品番372-4115質量(kg)1.78リベット径(Φmm)4.0適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)8.9材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)2100材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)1480フランジ径D(Φmm)8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39452007
2020-12-09
用途: 小型トレーラーのフェンダーに使用
近藤マリンサービス

フェンダー幅を広くする為にアルミ板を固定するために使用しました。
皿頭の為、穴あけ後に大きめのドリル刃で面落とし作業が必要ですが 仕上がりが平に近くなるので良いと思います。安心のロブテックス。

対象商品 : 39451912
2019-02-15
用途: 看板メンテナンス作業
製造業

看板とレールの取り付け作業。
一枚当たりのリベット数が多く20本使用するので
容易に作業できる。
作業効率が良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする