NSD5MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452122 NSD5MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452122 NSD5MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452122 NSD5MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452122 NSD5MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452122 NSD5MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452122

エビ ローレットナット Dタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 39452122 品番 NSD5MR
参考基準価格(税別)¥21,710 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。
先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。
胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)

材質スチール(SWCH) 適正かしめ板厚MAX(mm)3.2 用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に トラスコ品番372-4841 全長(mm)13.0 質量(kg)1.94 適正かしめ板厚MIN(mm)0.5 下穴径(Φmm)7.1 適合ねじM5×0.80 ナット外径(Φmm)7 フランジ厚(mm)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3303:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする