NSK6MR ローレットナット Kタイプ スチール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452174

NSK6MR ローレットナット Kタイプ スチール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452174
NSK6MR ローレットナット Kタイプ スチール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452174
NSK6MR ローレットナット Kタイプ スチール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452174
NSK6MR ローレットナット Kタイプ スチール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452174

ローレットナット Kタイプ スチール

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(1000本)
下穴径(Φmm)9.1
全長(mm)15.0
内容量1箱(1000本)注文コード39452174品番NSK6MR
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。
先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。
胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)

用途
薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
適正かしめ板厚MIN(mm)1.0適正かしめ板厚MAX(mm)3.5適合ねじM6×1.00ナット外径(Φmm)9全長(mm)15.0フランジ厚(mm)0.5質量(kg)3.61トラスコ品番372-5065材質スチール(SWCH)下穴径(Φmm)9.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39452156
2021-08-20
用途: 看板の修理
有限会社トリム企画室

M4用を購入しましたが、性能も強度も、作業性もよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする