※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧着HRリベット(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 39452217 品番 SD43HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。

材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール 下穴径(Φmm)3.4 適正かしめ板厚MIN(mm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 フランジ径D(Φmm)6.4 リベット長さ(mm)12.8 リベット径(Φmm)3.2 剪断荷重(N)1450(参考) 引張荷重(N)1700(参考) 質量(kg)1.9 用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番388-2501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする