※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
高圧着HRリベット(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39452253
品番
SD54HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
材質(フランジ)
(リベット本体)スチール(SWCH)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール
下穴径(Φmm)
4.2
適正かしめ板厚MIN(mm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
フランジ径D(Φmm)
8.0
リベット長さ(mm)
15.7
リベット径(Φmm)
4.0
剪断荷重(N)
2000(参考)
引張荷重(N)
2600(参考)
質量(kg)
3.3
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
388-2543