ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
軟質母材用リベット(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39452271
品番
AD54TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。
樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途
自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。
トラスコ品番
388-2471
質量(kg)
1.1
リベット径(Φmm)
4.1
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
0.5
下穴径(Φmm)
4.3
リベット長さ(mm)
22.1
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)
1000
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)
800
フランジ径D(Φmm)
8.0