※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
軟質母材用リベット(アルミ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39452287
品番
AD56TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。
樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途
自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。
トラスコ品番
388-2489
質量(kg)
2.3
リベット径(Φmm)
4.1
適正かしめ板厚MAX(mm)
9.6
適正かしめ板厚MIN(mm)
5.6
下穴径(Φmm)
4.3
リベット長さ(mm)
25.7
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)
1000
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)
800
フランジ径D(Φmm)
8.0