※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクヒンジHG-TA型 右用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39452332 品番HGTA30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は幅Wなど3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。

材質(本体)ステンレス(SUS304) 用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ トラスコ品番380-2221 種別右用 質量(g)30 動作範囲0〜180° 材質(スプリングワッシャ) 定格トルク(N・m)3.0
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39452332 HGTA30R 37885495 HG-TA30R トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする