※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクヒンジHG-TA型 左用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)18 定格トルク(N・m)4.5 注文コード39452375 品番HGTA45L
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さL・定格トルクなど4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。

仕様
配線穴無し
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質(本体)ステンレス(SUS304) 用途液晶モニターや監視カメラなど トラスコ品番380-2230 種別左用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)65 種類特殊形状 長さL(mm)18 仕上光沢バレル研磨 動作範囲0〜180° 材質(スプリングワッシャ) 幅W(mm)80 定格トルク(N・m)4.5
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする