KU91970C03S4 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452404

 

KU91970C03S4 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452404
KU91970C03S4 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452404
KU91970C03S4 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452404
KU91970C03S4 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452404

空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ2L
ブルーネイビー
内容量1着注文コード39452404品番KU91970C03S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300

下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。

サイズ2Lブルーネイビー混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック仕様膝タックセット内容ズボンのみ股下(cm)79ウエスト(cm)88ヒップ(cm)112ワタリ(cm)38
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ズボンタイプのケーブル(CBC500)をご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調ズボン」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 金属加工作業
製造業

Lサイズからの買い替え。
Lサイズを洗濯すると縮むため足を動かし難くなる。
また、しゃがむとファンが飛び出ました。
ファンに付属しているロックリングは全く役に立ちません。(ロックリングは同社の付属品から別売のはめ込み式に交換してからはファンが飛び出すことはなくなりました)
新品の時より何回か洗濯した後がより顕著です。
LLサイズでは裾が長いだけで洗濯した後も問題ありません。(新品の時はゆるゆるでしたが洗濯してからジャストサイズになった感じです)
LLサイズを試しに購入。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする