1970B22C03S6 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452544

1970B22C03S6 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452544 1970B22C03S6 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452544 1970B22C03S6 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452544 1970B22C03S6 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452544 1970B22C03S6 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452544 1970B22C03S6 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452544

綿・ポリ混紡空調ズボン(R)U(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1))

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39452544 品番1970B22C03S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

さらに動きやすい空調ズボン。お客様の声を基にさらに動きやすく使いやすくアップデート。
この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

サイズ4L ブルーネイビー 混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65/綿35) 仕様ケーブルホール、内側ケーブルループ、膝タック セット内容(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1) タイプ男女兼用 股下(cm)79 股上(cm)34 ヒップ(cm)120 裾幅(cm)23.5 ワタリ(cm)42 腰囲(cm)96
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする