ECK07G 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452551 ECK07G 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452551 ECK07G 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452551 ECK07G 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452551 ECK07G 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 39452551

引戸引き込み装置 エコキャッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39452551 品番ECK07G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。

用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg トラスコ品番360-2915 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)23.4
注意
※屋外・浴室不可
※吊り引き戸不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39452551 ECK07G 13059246 ECK07G 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン 1セット 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39452551
2020-04-01
用途:
引戸の自動引き込み。
金融・保険業

素人でも簡単取付・確実動作。色合いも良く大満足。鴨居に取り付ける当たりゴムに延長BKTがあれば取付可能な引戸の範囲が大幅に広がると思われます。当方は取敢えずカムが当たる範疇に向けてやや斜めに取り付けました。強度に不安が有れば締め込んだビスを一旦取り外し低粘度の瞬間接着剤を沁み込ませるとねじ部分の強度が増します。(但し上に向かっての注入には充分注意が必要)又、YouTubeに動画がアップされていて大変参考になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
39452551
2018-12-17
用途:
ドアをオートに

本当に静かに自動で閉まります。
少し戸を開けるのが重くなりました。
耐久性は分かりませんが、買って良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする