LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ジェラコンキャッチ ポリアセタール製
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
39452691
品番
JC24
参考基準価格(税別)
¥55
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
幅W(mm)
7.5
トラスコ品番
254-0835
色
ホワイト
押込力N(kgf)
28
用途
一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質
メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド
全長(mm)
24
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
1.5
種類
クリップ型
取付け方法
面付タイプ
質量(g/セット)
1.5
色(本体)
ナチュラル
注意
表記の引張力・押込力には、2〜3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
引張力と押込力は初期値です。