KU91970C21S3 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452693 KU91970C21S3 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452693 KU91970C21S3 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452693 KU91970C21S3 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452693 KU91970C21S3 空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服 39452693

空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39452693 品番 KU91970C21S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。

サイズL カーキ 混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック 仕様膝タック セット内容ズボンのみ 股下(cm)79 ウエスト(cm)84 ヒップ(cm)108 ワタリ(cm)36
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ズボンタイプのケーブル(CBC500)をご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調ズボン」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
金属加工作業
製造業

Lサイズからの買い替え。
Lサイズを洗濯すると縮むため足を動かし難くなる。
また、しゃがむとファンが飛び出ました。
ファンに付属しているロックリングは全く役に立ちません。(ロックリングは同社の付属品から別売のはめ込み式に交換してからはファンが飛び出すことはなくなりました)
新品の時より何回か洗濯した後がより顕著です。
LLサイズでは裾が長いだけで洗濯した後も問題ありません。(新品の時はゆるゆるでしたが洗濯してからジャストサイズになった感じです)
LLサイズを試しに購入。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする