LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ナックルキャッチ ポリアセタール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39453136
品番
NAC
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。
シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
幅W(mm)
13
用途
かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。
トラスコ品番
254-0860
材質
メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド
全長(mm)
34.5
色
ホワイト
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
4.5
種類
クリップ型
吸着力(N)
69
取付け方法
面付タイプ
質量(g/セット)
4
押込力N(kgf)
58
色(本体)
ナチュラル
注意
表記の引張力・押込力には、2〜3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
本体とストライカーは色調が異なります。