ラプコンドアダンパー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39453215 品番 LDD-S-R DBR
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。
取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。
取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。
ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。
開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)

付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×30
十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質
ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、
カバー/ABS樹脂
ダークブラウン 適合扉質量(kg)15〜40 幅(mm)212 奥行(mm)35 高さ(mm)20 摘要右吊元用 用途室内ドア トラスコ品番375-3166 種別右開き用 材質(カバー)ABS樹脂 質量(g/セット)467 適合扉幅(mm)900

商品説明動画

LAMP ラプコンドアダンパー LDD-S型
この動画は、5人が参考にしています。
ラプコンドアダンパー
この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
事務室のドアに取付
建設業・工事業

事務室のドアが壊れ開け閉めがバタバタしていたので、取付工事しました。おかげさまで開閉が楽になりました。

対象商品:
89595441
2024-01-12
用途:
室内ドアのダンパー
その他業種

子供の指はさみ防止のために室内ドアに設置しました。
施工が簡単で大変満足しています。
扉の開閉方向などをよく調べてから購入しないと失敗するのでご注意を。

対象商品:
39453224
2022-12-09
用途:
自宅洗面所ドアに付けてみました
井出電器 様 (卸売・小売業)

取り付け簡単でドアがピタリ閉まります
これからの暖房シーズンにドアが少しだけ開いていて電気を無駄使いすることがなく
静かにゆっくり閉まるので安全で快適です

対象商品:
39453224
2022-10-17
用途:
リビング出入口他
農・林・水産業

取付簡単費用対効果抜群の良い製品です。
他の部屋の2か所にも順次取り付けました。
知り合いにも紹介しています。

対象商品:
89595441
2022-08-07
用途:
リフォーム工事に

取り付けが簡単でした。機能的に満足できました。もう少し価格が安かったらあちこちに付けたいです。

対象商品:
39453215
2021-11-24
用途:
リビングのドアに使用

孫が出入りする際にバタンとうるさかったり締め足らない事が無くなり
取り付け後の開閉操作も重く無く非常に満足です。

対象商品:
39453206
2020-10-11
用途:
室内ドアへの取り付け
大和ハウスリフォーム株式会社 様 (建設業・工事業)

ドアへ後付けするソフトクローズとしては数ある商品の中でも機能、施工性、価格、見た目が非常に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39453224
2020-10-28
用途:
リビングのドアに使用

気圧差によるドアの「バタン」音がなくなり満足です。
最後の閉まりが若干硬いですが、ちょっと開いていても自動で閉まるので問題無しです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする