LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39453233
品番
JCUF
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。
キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
用途
板金扉用に。
トラスコ品番
377-0044
材質
メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド
全長(mm)
43
色
ホワイト
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
5.2
種類
クリップ型
吸着力(N)
26
取付け方法
埋込タイプ
質量(g/セット)
5.2
付加機能
ワンタッチ取付
押込力N(kgf)
25
色(本体)
ナチュラル
幅W(mm)
10
注意
表記の引張力・押込力には、2〜3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
商品説明動画
ワンタッチジュラコンキャッチ ポリアセタール製
参考になった