※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転取手HR型 ステンレス製

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)110 注文コード39453242 品番HR110RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は幅・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

材質ステンレス(SUS304) 用途点検口に。床下収納扉に。 トラスコ品番376-9976 幅(mm)110 高さ(mm)24 質量(g)55 奥行(mm)42 穴径(mm)4.5
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

商品説明動画

回転取手HR型 ステンレス製
回転取手HR型 ステンレス製
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39453242 HR110RS 09367653 HR-110RS ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39453251
2017-10-12
用途:
ウッドデッキの開口部両端に取り付け
その他業種

高強度であり、動きが滑らかで使いやすく信頼できる商品です。

対象商品:
39453267
2017-05-13
用途:
商品に取り付け
農・林・水産業

送られた商品が誤りです
幅11cmを依頼したが14cmが届いた

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする