曜日別特売
HR135S 回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39453267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転取手HR型 ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)135
高さ(mm)25
質量(g)88
内容量1個注文コード39453267品番HR135S
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

用途
点検口に。床下収納扉に。
付属品
HR-90S:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)
HR-110S、HR-135S:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番376-9992幅(mm)135高さ(mm)25質量(g)88種類回転取手奥行(mm)55グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取付け方法丸穴ピッチP(mm)115耐荷重(N)74穴径(mm)4.5
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

商品説明動画

回転取手HR型 ステンレス製
回転取手HR型 ステンレス製
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39453251
2017-10-12
用途: ウッドデッキの開口部両端に取り付け
その他業種

高強度であり、動きが滑らかで使いやすく信頼できる商品です。

対象商品 : 39453267
2017-05-13
用途: 商品に取り付け
農・林・水産業

送られた商品が誤りです
幅11cmを依頼したが14cmが届いた

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする