回転取手HR型 ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39453285 品番 HR90S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

付属品
HR-90S:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)
HR-110S、HR-135S:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス(SUS304) 用途点検口に。床下収納扉に。 トラスコ品番377-0028 幅(mm)90 高さ(mm)24 質量(g)49 種類回転取手 奥行(mm)36 グリップ径(Φmm)11 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 ピッチP(mm)76 耐荷重(N)127 穴径(mm)4.5
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

商品説明動画

回転取手HR型 ステンレス製
回転取手HR型 ステンレス製
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39453251
2017-10-12
用途:
ウッドデッキの開口部両端に取り付け
その他業種

高強度であり、動きが滑らかで使いやすく信頼できる商品です。

対象商品:
39453267
2017-05-13
用途:
商品に取り付け
農・林・水産業

送られた商品が誤りです
幅11cmを依頼したが14cmが届いた

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする