耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39453312 品番 MCYN005HP20
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。

吸着力(N)20 用途厨房機器、各種試験装置など。 トラスコ品番377-0214 全長(mm)39 シルバー 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)11 種類標準タイプ 仕上光沢バレル研磨 使用環境耐熱|防錆 材質(カバー)ステンレス(SUS304) 材質(ヨーク)ステンレス(SUS430) 幅W(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする